Beli Amplas Ekamant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EKAMANT Abrasive Velcro 8 Hole
    Mulai

    Rp5.900

    EKAMANT Abrasive Velcro 8 Hole
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mesin amplas rotary seperti Maktec MT 924 dan mesin amplas rotary merk lainnya.
    atribut:
    • Size (inch): 5
  2. EKAMANT Abrasive Paper EKA SILVER (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp9.900

    EKAMANT Abrasive Paper EKA SILVER (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - SiCa- Resin over Resin- Semi-Open Coat- A-Weight Paper- Stearated CoatingCharacteristics:- Consistent scratch pattern- Reduced loading- Very suitable for handsanding- Low removal rate- Excellent surface finishApplication:- Woodworking- Composites- Automotive
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
  3. EKAMANT Non Woven Abrasive Sheet Nylon (Amplas Serabut)
    Mulai

    Rp219.900

    EKAMANT Non Woven Abrasive Sheet Nylon (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Ekamant Non Woven Amplas Sheet Nylon merupakan Mata amplas cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu, plastik, aluminium, melamine dll. Memberikan hasil akhir yang lebih baik, mencegah terjadinya pengamplasan material yang berlebih, menghilangkan geram-geram (burr) pada benda kerja dengan hasil akhir yang konsisten, mudah dibersihkan untuk digunakan kembali, tahan lama, serta akan menghemat biaya pekerjaan dibandingkan dengan amplas/alatlainnya seperti steel wool, sikat kawat, sanding sponges dan amplas lembaran, razor blade ataupun cairan chemical.
    atribut:
    • Size (inch): 6x9
    • Type: Nylon Sheet Sandpaper
    • Use for: Poles Metal
  4. EKAMANT Abrasive Paper Dry Bufflex K-2000 (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp28.900

    EKAMANT Abrasive Paper Dry Bufflex K-2000 (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Grit: #2000
    • Size (mm): 130x170
    • Color: Green
    • Type: Sandpaper Sheet
  5. EKAMANT Abrasive Paper Super Assilex K-1200 (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp28.900

    EKAMANT Abrasive Paper Super Assilex K-1200 (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Grit: #1200
    • Size (mm): 130x170
    • Color: Orange
    • Type: Micro Film Sheet Sandpaper
    • Material: Backing Micro Film
    • Sanding Material: Alumunium Oxide
    • Use for: Industri Automotive dan Body Repair
  6. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  7. KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp45.900

    KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Aluminium Oxide
    • Packing Dimensions (mm): 245x3x315
  8. Flexigo Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  9. PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Mulai

    Rp93.900

    PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Deskripsi:
    POLICAP ABRASIVECONE PCH11LA60 151389 adalah ala t berbentuk kerucut terpancung yang digunakan untuk menghaluskan benda k erja.Amplas ini cocok untuk digunakan bersama dengan cone holder untuk memegang amplas serta air die grinder sebagai mesin pemutarnya. Amplas ini mempunyai ukuran grit sebesar 60 dengan putaran maksim um sebesar 12000 rpm.Amplas ini biasa digunakan di bengkel, indus tri otomotif, pengecoran logam, dan konstruksi. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
    atribut:
    • Dimensions (cm): 1.1x1.1x1.1
    • Diameter (mm): 11
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Arbor: PCT 1185
    • Type: Policap Cone
    • Application: Fine Grinding
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 12000
  10. Konaflex Abrasive Velcro Disc No Hole
    Mulai

    Rp900

    Konaflex Abrasive Velcro Disc No Hole
    Deskripsi:
    - High Stock Removal, Anti-clog - Uniform Surface Finishing - Quickly Change & Strong Adhesive - Long Lasting & Durable
  11. FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Endless Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp659.900

    FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Endless Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    atribut:
    • Belt width: 75mm
    • Shape: Belt, Roll
    • Base Material: Xw
    • Adhesive: R/G
    • Belt Length: 533mm
    • Compatible Materials: Wood Work
    • Dimensions: 75x533mm
  12. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  13. Sunrei Work Light
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp339.900

  14. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    57%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 36/25
    • Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Abrasive: Mineral particles
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Main application: Anti-slip function
    • Thickness (mm): 0.8
  15. LIVEO Ladder Folding Household Aluminium Alloy (Tangga Pijakan Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp589.900

    LIVEO Ladder Folding Household Aluminium Alloy (Tangga Pijakan Lipat)
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  16. NITTO Tape for Curing
    Mulai

    Rp99.900

    NITTO Tape for Curing
    Deskripsi:
    -Good in viscosity, cut quality and strength.-Excellent in weather resistance and there is almost no glue residue even in midwinter and midsummer.
  17. Fort Frequency Meter Analog
    Mulai

    Rp199.900

    Fort Frequency Meter Analog
    atribut:
    • Frequency Range (Hz): 45 to 55 (at 220VAC)
    • Class: 1
  18. Non Brand Can Sealing Tape (Lakban Penutup Celah)
    Mulai

    Rp169.900

    Non Brand Can Sealing Tape (Lakban Penutup Celah)
    atribut:
    • Width (mm): 24
    • Length (m): 20
Daftar Harga Amplas Ekamant Terbaru October 2026
EKAMANT Abrasive Velcro 8 HoleRp5.900
EKAMANT Abrasive Paper EKA SILVER (Kertas Amplas)Rp9.900
EKAMANT Non Woven Abrasive Sheet Nylon (Amplas Serabut)Rp219.900
EKAMANT Abrasive Paper Dry Bufflex K-2000 (Kertas Amplas)Rp28.900
EKAMANT Abrasive Paper Super Assilex K-1200 (Kertas Amplas)Rp28.900
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)Rp45.900
Flexigo Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)Rp309.900
TORA Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)Rp309.900
PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)Rp93.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)